CWORSKバッテリーCWORKS当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K
VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)VARTA(バルタ)(6件のレビュー)翌日出荷から4日以内出荷
アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリーハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術完全メンテナンス・フリーブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能360°完全な液漏れ防止機能驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮
欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリーアトラス(ATLAS)(1件のレビュー)3日以内出荷
耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)
幅(mm)174定格電圧(V)12箱高(mm)190総高さ(mm)190