カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- 輸入車用バッテリー(2)
絞り込み
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
- 52(1)
- 54(1)
- 61(1)
- 63(1)
- 74(1)
- 77(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
CCA(アンペア)
- 520(1)
- 530(1)
- 600(1)
- 610(1)
- 750(1)
- 780(1)
- 800(2)
- 830(1)
- 920(1)
- 950(1)
端子位置
- L(2)
下部形状
- B13
ブランド
- VARTA(バルタ)(2)
「varta」の検索結果

VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)
VARTA(バルタ)(6件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1個翌日出荷から4日以内出荷アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリー。ハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術。完全メンテナンス・フリー。ブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能。360°完全な液漏れ防止機能。驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮用途自動車用バッテリー
VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)
VARTA(バルタ)(2件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷完全メンテナンスフリー化を実現したシルバーダイナミック・バッテリー。内圧制御安全弁による高い安全性。エキスバンド格子の代わりにネット状のプレス加工格子を使用するパワーフレーム構造によって、よりスムースに電流を流すことが可能になり高効率、高出力を実現。短距離ドライブの繰り返しやストップ&ゴーの多い市街地使用にも耐える長寿命バッテリー用途自動車用バッテリー幅(mm)175定格電圧(V)12下部形状B13端子位置L