カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • 2P電源タップ(3)
絞り込み
コード長さ(m)
  • 2
  • 1(4)
  • 1.5(3)
  • 1.8(14)
色
  • 色ブラウン(2)
  • 色ベージュ(2)
コンセント個数
  • 3(2)
  • 12(1)
機能
  • ほこり防止シャッター(1)
  • 耐トラッキング(2)
  • 雷ガード(1)
スイッチ
  • 一括集中スイッチ(1)
  • 個別スイッチ(1)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(2)
2P
ブランド
  • Fargo(3)
Fargo
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fargo」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木目調タップ Fargo

    木目調タップ

    Fargo
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    美しい木目調のタップです。
    材質難燃性PC樹脂定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面挿し電源タップ AC12個口 Fargo

    両面挿し電源タップ AC12個口

    Fargo
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    5日以内出荷
    独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。
    スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量15A・100~125V(1500Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート Fargo

    【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート

    Fargo
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
    仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1
2P電源タップカテゴリ