カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 2P電源タップ(3)
絞り込み
コード長さ(m)
- 2
- 1(4)
- 1.5(3)
- 1.8(13)
色
ブラウン(2)
ベージュ(2)
コンセント個数
- 3(2)
- 12(1)
機能
- ほこり防止シャッター(1)
- 耐トラッキング(2)
- 雷ガード(1)
スイッチ
- 一括集中スイッチ(1)
- 個別スイッチ(1)
コンセント(凹部)形状
- 2P(2)
2P
ブランド
- Fargo(3)
Fargo
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「fargo」の検索結果

両面挿し電源タップ AC12個口
Fargo¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷独立回転式AC挿入口で大きなACアダプターも干渉せずに使用可能。ACは両側から差込可能となっており、コンパクトながら90度回転時最大12口を実現。スイッチ一括集中スイッチコンセント個数最大12(90度回転時使用可能)コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量15A・100~125V(1500Wまで)機能耐トラッキング、ほこり防止シャッター、雷ガードRoHS指令(10物質対応)対応
【PD30W】Natural Tap AC3個口 USB-A/Cポート
Fargo¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷から7日以内出荷シンプルなデザインで統一感なる空間を演出できる電源タップ。AC×3口、Type-A×1、Type-C×1口搭載で複数の機器を同時に充電できます。Type-CはPD30W対応で急速充電も可能。雷サージガードあり(サージ機能時LED点灯)。個別電源スイッチ(ブレーカー内蔵)仕様雷サージあり寸法(mm)32×44×213スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×1、Type-C×1