カテゴリ
- 電気材料(9)
- コンセント(9)
絞り込み
コンセント形状

2P 15A 125V(1)

その他(2)

接地2P 15A 125V(2)

接地2P 15A 250V(2)

接地2P 20A 125V(1)

接地2P 20A 250V(2)
定格電圧(V)
- 125(3)
- 250(4)
種類
- 埋込コンセント(5)
コンセント個数
- 1
- 2(2)
定格電流(A)
- 15(5)
- 20(5)
形状
- 平刃タイプ(5)
平刃タイプ
色
シルバー(1)
ブラック(1)
ベージュ(1)
シルバー・ブラック・ベージュ
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
- パナソニック電工(1)
- UNISON(ユニソン)(2)
- 神保電器(5)
Panasonic(パナソニック)・パナソニック電工・UNISON(ユニソン)・神保電器
「ev」の検索結果

EV充電器 ミースEVポートS
UNISON(ユニソン)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。材質樹脂質量(kg)2色シルバー高さ(mm)コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×402×142差込口形状EV充電用20A 250V
EV充電器 ミースEVポートM
UNISON(ユニソン)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。※左開きタイプのみとなります。 鍵付きハンドル…鍵付きハンドルで扉の開閉をする仕様です。 ライト付きシリンダー錠…鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。夜間の操作時に便利なLEDライトが付いています。 扉…扉を閉めた状態でも確認窓付きなのでコントロールボックス表示部を確認できます。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 充電コネクタ収納金具…充電コネクタの固定をします。 ケーブルホルダー…充電ケーブルをケーブルホルダーに巻き付けて収納します。充電ケーブルの余長に合わせて調整できます。 充電ケーブルを安全に保管。コンパクトな見た目ながら、充電ケーブルとコントロールボックス、充電コネクタをすっきりと収納でき、鍵付きのため、盗難の心配がありません。 充電中も扉の施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、扉を施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付。カバー付きの充電用コンセントが付いています。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。 設置については、アンカー仕様のみとなります。 2人以上の設置工事をお勧めします。 納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。材質スチール(塗装仕上げ)、アクリル質量(kg)18色ブラック定格電圧(V)250Vコンセント個数1個口定格電流(A)20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)閉時/230×1300×185、開時/360×1300×395有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×160×1140差込口形状EV充電用20A 250V
アースターミナル付 高容量200Vコンセント 絶縁枠
神保電器¥879税込¥9671個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9694-16
アースターミナル付 シングルコンセント 絶縁枠
神保電器¥529税込¥5821個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9694-07
アースターミナル付 接地シングルコンセント 絶縁枠
神保電器¥629税込¥6921個5日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
アースターミナル付 高容量コンセント 絶縁枠
神保電器¥779税込¥8571個4日以内出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-12
15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181箱(5個)6日以内出荷パナソニックコスモシリーズワイド21新設や補修で使用される15A/20A兼用埋込接地コンセント(金属枠付)。主にIHやエアコン、EV充電設備など200V回路に使用。形状平刃タイプ色ベージュタイプ金属枠種類埋込コンセント極数接地2Pシリーズコスモシリーズワイド21定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20端子電線・接地端子・ねじなし端子式(電線差し込み方式)