15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)
パナソニックコスモシリーズワイド21新設や補修で使用される15A/20A兼用埋込接地コンセント(金属枠付)。主にIHやエアコン、EV充電設備など200V回路に使用。
- 形状
- 平刃タイプ
- 色
- ベージュ
- タイプ
- 金属枠
- 種類
- 埋込コンセント
- 極数
- 接地2P
- シリーズ
- コスモシリーズワイド21
- 定格電圧(V)
- 250
- コンセント個数
- 1
- コンセント形状
- 接地2P 15/20A 250V
- 定格電流(A)
- 15/20
- 端子
- 電線・接地端子・ねじなし端子式(電線差し込み方式)
- 内容量
- 1箱(5個)
商品豆知識
コンセント の新着商品
カテゴリ



























