カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
- 3P電源タップ(3)
- 2P電源タップ(1)
絞り込み
コード長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(3)
コンセント個数
- 6
- 1(1)
- 2(5)
- 3(3)
- 4(95)
- 7(2)
- 8(6)
- 10(1)
- 12(4)
- その他(7)
機能
- スイングプラグ(1)
- ランプ付(1)
- 二重被覆(1)
- 絶縁キャップ付(1)
スイッチ
- 一括集中スイッチ(1)
プラグ(凸部)形状
- その他(1)
色
グリーン(2)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
グリーン・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- エレコム(1)
- 東芝ライテック(2)
- MCO(1)
エレコム・東芝ライテック・MCO
「4口」の検索結果

電源タップ 延長コード 6個口 3P マグネット 一括スイッチ LED付 ほこり防止シャッター RoHS OAタップ
エレコム¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂適合規格PSE適合定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター○
耐雷サージスイッチタップ 6個口
MCO¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷雷から接続機器を守る。最大サージ電圧3000V 。最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。LEDランプ仕様独立スイッチ。ホコリの侵入・感電事故防止!。AC差込口は扉付でホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。スッキリ配線L字型プラグ。ACアダプター用差込口付き!。ACアダプターを接続しても隣の差込口を塞ぎません。火災や感電を防ぐ配線に強いコードです。使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
OAタップ抜止
東芝ライテック¥7,898税込¥8,6881個46日以内出荷コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。定格15A/125Vケーブル長(m)3コンセント個数6個口
OAタップ
東芝ライテック¥7,898税込¥8,6881個46日以内出荷コンセント数は2コ口、4コ口、6コ口、8コ口からお選びいただけます。通電状態をひと目で確認できます。電源表示灯を仕様変更し、従来品に比べ明るく視認性を向上させました。フロアパネルからのコードの引出しを制限するストッパー付。ケーブルに張力がかからない位置に調整可能です。プラグを差し込むと自動的にロックがかかります。仮固定も簡単、 マグネット部分は取り外し可能です。定格15A/125Vケーブル長(m)3コンセント個数6個口