耐雷サージスイッチタップ 6個口

耐雷サージスイッチタップ 6個口 - MCO耐雷サージスイッチタップ 6個口 - MCO耐雷サージスイッチタップ 6個口 - MCO耐雷サージスイッチタップ 6個口 - MCO耐雷サージスイッチタップ 6個口 - MCO耐雷サージスイッチタップ 6個口 - MCO耐雷サージスイッチタップ 6個口 - MCO耐雷サージスイッチタップ 6個口 - MCO

雷から接続機器を守る
最大サージ電圧3000V
最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。
LEDランプ仕様独立スイッチ
ホコリの侵入・感電事故防止!
AC差込口は扉付でホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。
スッキリ配線L字型プラグ
ACアダプター用差込口付き!
ACアダプターを接続しても隣の差込口を塞ぎません。
火災や感電を防ぐ配線に強いコードです。

使用温度範囲(℃)
-10~40
定格
AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)
2
口数
6個口
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OAT-KS6P20BR 8312707783127077OAT-KS6P20BRブラウン
¥3,550
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
OAT-KS6P20BK 8312708683127086OAT-KS6P20BKブラック
¥3,550
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
OAT-KS6P20W 8312709583127095OAT-KS6P20Wホワイト
¥3,550
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする