カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 固定抵抗器(3)
絞り込み
公称抵抗値(Ω)
  • 33
  • 10(6)
  • 22(5)
  • 100(5)
  • 150(6)
  • 200(5)
  • 220(3)
  • 330(4)
  • 470(6)
  • 1000(3)
  • 1500(3)
  • 2000(5)
  • 3300(3)
  • 4700(5)
  • 10000(5)
  • 15000(3)
  • 20000(3)
  • 22000(3)
  • 47000(4)
  • 100000(3)
ブランド
  • KOA(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koa」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD33R0F KOA

    KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73H1JTTD33R0F

    KOA
    149税込164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1608サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.125抵抗(Ω)33許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP33R0F KOA

    KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP33R0F

    KOA
    239税込263
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)33許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD330J KOA

    KOA SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.125W RK73B1JTTD330J

    KOA
    179税込197
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    RK73Bシリーズチップ抵抗器(1608サイズ5%)
    シリーズRK73B定格電力(W)0.125抵抗(Ω)33許容差±5%温度係数±200ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603(1608M)テクノロジー厚膜
固定抵抗器カテゴリ