カテゴリ
- 制御機器(24)
- 学童・教育用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「koa rns」の検索結果

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1%
KOA(1件のレビュー)¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 250Ω 5W ±1%
VISHAY¥629税込¥6921個当日出荷仕様抵抗 = 250Ω定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(200個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
TE Connectivity リード線形抵抗器 YR1シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699~税込¥769~1袋(10個)当日出荷から翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(43件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
小形金属皮膜抵抗器 MOSX
KOA(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から13日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
止り穴用右リード NCセンサリーマ ストレート
日研工作所¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。仕様リーマ:底付きシリーズRNS-F刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティングねじれ角(°)30~40食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ製品分類区分標準品
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥319~税込¥351~1袋(5個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 120Ω 0.5W ±5%
RS PRO¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -500ppm/℃カーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 1W ±5%
RS PRO(1件のレビュー)¥419税込¥4611袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mmリード径 = 0.65mmカーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ YR1シリーズ 200Ω 0.25W ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥959税込¥1,0551袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 200Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.1%テクノロジー = 薄膜シリーズ = YR1ケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±5ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -5ppm/℃TE Connectivity Rシリーズの高精度の金属皮膜固定抵抗器. TE Connectivityがお届けするRシリーズは、信頼性の高い、高精度の金属皮膜固定抵抗器です。これらの抵抗器は高精度を発揮し、0.1 %の許容誤差と15 ppmの温度係数を備えています。この製品は、高負荷時や複数の環境条件で優れた安定性を発揮し、-65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲に対応します。このため、長期間にわたる安定性が重要になる用途に最適です。. 特長 / 利点. 高精度の金属皮膜固定抵抗器. 許容誤差が0.1 %で、温度係数が15 ppmの高精度. 高負荷時に優れた安定性を発揮. -65 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 4000個入
BOURNS¥21,980税込¥24,1781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●パッケージタイプ:カットテープ●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.60 x 0.80mmアズワン品番65-6978-35
フェライトビーズ 1.60 x 0.80mm 1セット 100個入
BOURNS¥859税込¥9451セット(100個)7日以内出荷Bourns Electronics 高電流チップフェライトビーズは、機械的な衝撃や圧力に強く、100 MHz で 220 Ω のインピーダンスで動作します。動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1テープ(100個入り)●パッケージタイプ:カットテープ●タイプ:フェライトビーズ●寸法:1.60 x 0.80mmアズワン品番65-7042-73
Bourns トロイダルコア, 390 μH, 5A, ラジアル, 2319-V-RC
BOURNS¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃仕様インダクタンス = 390 μH最大直流電流 = 5A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 72mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 16.51mm高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 14.224mmシリーズ = 2300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns トロイダルコア, 100 μH, 7A, ラジアル, 2312-V-RC
BOURNS¥20,980税込¥23,0781袋(50個)7日以内出荷Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 7A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 37mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 16.51mm高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 13.208mmシリーズ = 2300リード径 = 1.0668mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns トロイダルコア, 330 μH, 5.2A, ラジアル, 2318-V-RC
BOURNS¥639税込¥7031個7日以内出荷Bourns 2300シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径32.5 mm、厚さ16.5 mm 動作温度: -55 → +105 ℃仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 5.2A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 67mΩ許容差 = ±15%直径 = 32.51mm奥行き = 0.65インチ高さ = 16.51mm寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mmリード間隔 = 14.224mmシリーズ = 2300リード径 = 1.0668mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns トロイダルコア, 220 μH, 2.4A, ラジアル, 2116-V-RC
BOURNS¥49,980税込¥54,9781袋(154個)7日以内出荷Bourns 2100シリーズラジアルチョーク. 用途: DC/DCコンバータ、EMIフィルタ 低放射 低コア損失 高電流容量 水平又は垂直実装 製品サイズ: 外径21.8 mm、厚さ11.4 mm 動作温度: -55 → +105 ℃仕様インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 2.4A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 120mΩ許容差 = ±15%直径 = 21.84mm奥行き = 11.43mm高さ = 11.43mm寸法 = 21.84 (Dia.) x 11.43mmリード間隔 = 8.636mmシリーズ = 2100リード径 = 0.6858mmRoHS指令(10物質対応)対応
Rotary Encoder - Illuminated RGB
SPARKFUN¥1,498税込¥1,6481個33日以内出荷Description。Rotary encoders can be used similarly to potentiometers. The difference being that an encoder has full rotation without limits(It just goes round and round). They output gray code so that you can tell how much and in which direction the encoder has been turned. They're great for navigating menu screens and things like that.。This encoder is especially cool because it has a common anode RGB LED built in, as well as a push-button. This version has an updated material that is heat resistant and slightly changed dimensions, but should still work well with our rotary encoder breakout board.。Features。Switch Travel:0.5mm。Shaft Diameter:6.0mm。Shaft Length:18mm。Vertical Through-Hole Mount。24 Pulses per Rotation。Red/Green/Blue LED。Pushbuttonアズワン品番67-0421-37
SparkFun Beefy 3 - FTDI Basic Breakout
SPARKFUN¥5,798税込¥6,3781個33日以内出荷。Description。This is SparkFun Beefy 3 FTDI Basic Breakout for the FTDI FT231X USB to serial IC. The pinout of this board matches the FTDI cable to work with official Arduino and cloned 3.3V Arduino boards. It can also be used for general serial applications. Built upon the same foundation as our 3.3V SparkFun FTDI Basic Breakout, the Beefy 3 is equipped with an AP2112K voltage regulator making this FTDI basic breakout board capable of handling a current load of up to 600 mA! With the addition of a more "Beefy" voltage regulator your will now be able to power a 3.3V project directly from the FTDI. The pinout of this board matches the FTDI cable to work with official Arduino and cloned 3.3V Arduino boards.。This board brings out the DTR pin as opposed to the RTS pin of the FTDI cable. The DTR pin allows an Arduino target to auto-reset when a new Sketch is downloaded. This is a really nice feature to have and allows a sketch to be downloaded without having to hit the reset button. This board will auto reset any Arduino board that has the reset pin brought out to a 6-pin connector. The pins labeled BLK and GRN correspond to the colored wires on the FTDI cable. The black wire on the FTDI cable is GND, green is DTR. Use these BLK and GRN pins to align the FTDI basic board with your Arduino target.。There are pros and cons to the FTDI Cable vs the FTDI Basic. This board has TX and RX LEDs that allow you to actually see serial traffic on the LEDs to verify if the board is working, however this board now requires a Micro-B USB cable. The FTDI Cable is well protected against the elements, but is large and cannot be embedded into a project as easily. The FTDI Basic uses DTR to cause a hardware reset where the FTDI cable uses the RTS signal.。This board was designed to decrease the cost of Arduino development and increase ease of use(the auto-reset feature rocks!). Our Arduino Pro and LilyPad boards use this type of connector.アズワン品番67-0430-06
SparkFun Load Sensor Combinator
SPARKFUN¥839税込¥9231個33日以内出荷Description。The SparkFun Load Sensor Combinator is a bare PCB that combines four load sensors into a standard four-wire Wheatstone bridge configuration. If you open up an electronic bathroom scale, you'll find a large rat's nest of wires. The Load Sensor Combinator was created to combine the 12 wires found in a bathroom scale into the standard four-wire Wheatstone bridge configuration.。This version of the SparkFun Load Sensor Combinator features a few changes that you specifically asked for! We updated the silk on the breakout to read "C/+/-" instead of "R/W/B" and moved the temperature sensor connector away from the standoff hole.。You can either use four individual load sensors or simply purchase an off-the-shelf bathroom scale and hack the combinator into it rather than trying to design a base to properly mount four load sensors.。This board works great with our Load Cell Amplifier breakout board; the five pins on the edge of the combinator line up directly to the five pins on the amplifier.。If your amplifier and supporting electronics are more than a few inches away from the scale, an RJ45 footprint is provided. The four Wheatstone pins(E+/E-/S+/S-)as well as the shield pin are connected to twisted pairs within a standard cheap Ethernet cable. This allows the amplifier board to be placed many feet away from the scale itself.。The combinator board also includes a footprint for the DS18B20 one-wire temperature sensor. This allows the user to gather the temperature of the scale in case there is a large variance between the scale and the amplifier. These three pins are accessed through the RJ45 connection as well, allowing remote temperature readings to be gathered over one twisted pair Ethernet cable.。NOTE:。The SparkFun Load Sensor Combinator will only work with 3 wire load sensors, it is not compatible with 4 wire load cells.アズワン品番67-0419-93
SparkFun Thermocouple Breakout - MAX31855K
SPARKFUN¥6,198税込¥6,8181個33日以内出荷Description。The SparkFun MAX31855K Thermocouple Breakout is a simple 14-bit resolution, SPI-compatible, serial interface thermocouple digitizer that makes reading a wide range of temperatures possible. A thermocouple works by taking two wires made of dissimilar metals, connecting them at the two ends, and making a temperature gradient between one end and the other(a 'hot' end and a 'cold' one). Once this is achieved, a voltage potential is formed and current flows. The SparkFun Thermocouple Breakout takes a standard Type-K thermocouple in one end, digitizes the temperature measured and sends that data out the other end via a SPI interface, thereby interpreting the data and translating it for you to read!。With the SparkFun Thermocouple Breakout, the thermocouple's hot junction can be read from -200℃ to +700℃ with an accuracy of ±2℃ while the cold junction, inside the MAX31855K, can only range from -20℃ to +85℃ while maintaining ±2℃ accuracy. The MAX31855K constantly measures the temperature of the cold junction using an internal temperature-sensing diode. The MAX31855K requires a power source from +3.0V to +3.6V(+3.0V nominal)and only draws 1.5mA maximum.。The Thermocouple Breakout is designed to accept a standard thermocouple connector, for convenience and compatibility with probes you may already own. These connectors aren't necessary, and you could solder a thermocouple directly into the through-holes labeled '+' and '-'. If you decide to solder the thermocouple directly to the breakout board, it is recommended that the thermocouple be mounted for strain relief to avoid breaking the thin wires. Notches for a zip-tie or wire wrapping have been provided in the PCB opposite the header for this purpose.。Features。14-bit Resolution。SPI-Compatible, Serial Interface。-200℃ to +700℃ Temperature Reading with ±2℃ Accuracy。3.0V to 3.6V(+3.0V nominal)Required。Accepts Type-K Thermocoupleアズワン品番67-0426-49
SparkFun PIR Breakout - 170uA EKMC4607112K
SPARKFUN¥5,498税込¥6,0481個33日以内出荷。Description。Passive Infrared(PIR)sensors are great for detecting motion in a small area around the sensor. The 170μA SparkFun EKMC4607112K PIR Breakout is a simple board equipped with an EKM-series PIR sensor from Panasonic(R). The EKM-series PIR sensors are optimized for small movements to offer motion-sensing options for continuously powered applications.。PIR sensors do not return specific distance data but instead monitor for IR light coming from objects in their field of view and will activate their signal when motion is detected in their sensing area, making them perfect for applications such as turning devices on automatically when motion is detected. Applications include home and building automation for energy saving, automated on/off lighting control, security, appliances, and IoT.。Panasonic's low-profile PIR motion sensors(10.9mm versus standard 14.4mm height offer space savings for constrained designs)consist of a lens to create various detection zones, an optical filter to block non-infrared light, pyroelectric sensing elements, electromagnetic shielding to all circuitry, and an impedance converter to get an electrical signal. This PIR sensor offers digital output across 32 zones at 5m detection distance with 90°×90° detection area.。Note:The sensitivity of passive infrared sensors is influenced by environmental conditions, so a performance evaluation test under representative conditions is recommended.。Get Started with the SparkFun PIR Breakout Guide。Features。Operating Voltage:2.3。-。4.0V。170 μA。standby current consumption。Lens diameter - 10.4mm。Lens Height - 10.9mm。5m detection distance。90°×90°(±45°)detection areaアズワン品番67-0427-43
SparkFun Multiplexer Breakout - 8 Channel 74HC4051
SPARKFUN¥999税込¥1,0991個33日以内出荷Description。The SparkFun Multiplexer Breakout provides access to all pins and features of the 74HC4051, an 8-channel analog multiplexer/demultiplexer. The 74HC4051 allows you to turn four I/O pins into eight multifunctional, individually selectable signals, which can be used to do everything from driving eight LEDs to monitoring eight potentiometers.。The 74HC4051 can function as either a multiplexer or a demultiplexer, and it features eight channels of selectable inputs/outputs. The routing of common signal to independent I/O is set by digitally controlling three select lines, which can be set either high or low into one of eight binary combinations.。One half of the board breaks out the control signals(E, S0-S2)and common input/output(Z). The other side provides access to all eight independent I/O's(Y0-Y7). Both sides include supply and ground connections(VCC, VEE, GND).。Get Started with the 74HC4051 Breakout Guide。Features。Switches analog or digital signals。8 channels controlled by 3 select inputs。Wide voltage supply range:2 -- 10V。Bipolar supply support(e.g., ±5V)。Optional enable input。Breadboard compatible breakoutアズワン品番67-0419-95
SparkFun Real Time Clock Module - RV-1805 Qwiic
SPARKFUN¥7,798税込¥8,5781個33日以内出荷Description。Get with the times, already! This SparkFun Real Time Clock(RTC)Module is a Qwiic-enabled breakout board for the RV-1805 chipset. The RTC is ultra-low power(running at only about 22nA in its lowest power setting)so it can use a supercapacitor for backup power instead of a normal battery. This means you get plenty of charge and discharge cycles without any degradation to the "battery." To make it even easier to get your readings, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system so no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This RTC module's built in RV-1805 has not one, but two internal oscillators:a 32.768kHz tuning fork crystal and a low power RC based oscillator and can automatically switch between the two using the more precise crystal to correct the RC oscillator every few minutes. This feature allows the module to maintain a very accurate date and time with the worst case being +/- about three minutes over a year. The RV-1805 also has a built in trickle charger so as soon as the RTC is connected to power the it will be fully charged in under 10 minutes and has the ability to switch power to other systems allowing it to directly turn on or off a power hungry device such as a microcontroller or RF engine.。There is also the option to add a battery to the board if the supercapacitor just isn't going keep your project powered long enough(keep in mind, the supercap can hypothetically make the board keep time for around 35 days), you can solder on an external battery. That means you can let board sit with no power or connection to the outside world and the current hour/minute/second/date will be maintained.。Note:。The I2C address of the RV-1805 is 0x69 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple RV-1805 sensors on a single bus. If you need to use more than one RV-1805 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the RV-1805 Real Time Clock Module Guide。Features。Operating Voltage(Startup):1.6V - 3.6V。Operating Voltage(Timekeeping):1.5V - 3.6V。Operating Temperature:-40℃ - 85℃。Time Accuracy:±2.0 ppm。Current Consumption:22nA(Typ.)。I2C Address:0xD2。Supercapacitor for Backup Power。2x Internal Oscillators。2x Qwiic Connectorsアズワン品番67-0420-02
SparkFun IR Array Breakout - 110 Degree FOV, MLX90640 Qwiic
SPARKFUN¥22,980税込¥25,2781個33日以内出荷Description。It's time to say hip hip array for this IR Breakout! The MLX90640 SparkFun IR Array Breakout is equipped with a 32x24 array of thermopile sensors creating, in essence, a low resolution thermal imaging camera. With this breakout you can detect surface temperatures from many feet away with an accuracy of ±1.5℃(best case). To make it even easier to get your low-resolution infrared image, all communication is enacted exclusively via I2C, utilizing our handy Qwiic system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。This specific IR Array Breakout features a 110°x75° field of view with a temperature measurement range of -40℃-300℃. The MLX90640 IR Array has pull up resistors attached to the I2C bus; both can be removed by cutting the traces on the corresponding jumpers on the back of the board. Please be aware that the MLX90640 requires complex calculations by the host platform so a regular Arduino Uno(or equivalent)doesn't have enough RAM or flash to complete the complex computations required to turn the raw pixel data into temperature data. You will need a microcontroller with 20,000 bytes or more of RAM. To achieve this, we recommend a Teensy 3.1 or above.。Note:The I2C address of the MLX90640 is 0x33 and is hardware defined. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple MLX90640 sensors on a single bus. If you need to use more than one MLX90640 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun IR Array Breakout Guide。Features。Operating Voltage:3V-3.6V。Current Consumption:~18mA。Field of View:110°x75°。Measurement Range:-40℃-300℃。Resolution:±1.5℃。Refresh Rate:0.5Hz-64Hz。I2C Address:0x33。2x Qwiic Connection Portsアズワン品番67-0426-87