カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- エアフィルタ(5)
絞り込み
接続口径
- 3/8(1)
- G(PF)3/8(1)
- NPT3/8(2)
- Rc(PT)3/8(5)
オートドレン仕様
- その他(2)
- オートドレン(NC)(3)
- オートドレン(NO)(2)
- 手動ドレン(5)
ろ過精度(μm)
- 5
- 10(1)
流れ方向
- 右→左(5)
- 左→右(5)
ねじの種類
- G(1)
- NPT(2)
- Rc(5)
ボディサイズ
- 30(2)
- 40(3)
30・40
ブランド
- SMC(5)
SMC
「af40-03」の検索結果

エアフィルタ AF-A (AF30-)
SMC(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から15日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。ボディサイズ30ろ過度(μm)5