カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • 通信ケーブル(8)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.1(1)
  • 28(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(8)
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 30(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(5)
  • 90(5)
  • 100(8)
  • 200(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.4
  • 0.65(19)
  • 0.9(23)
  • 1.2(38)
  • 1.35(19)
  • 1.5(10)
  • 1.6(33)
  • 1.8(36)
  • 2(30)
  • 2.4(30)
  • 3(31)
  • 3.6(20)
  • 4.4(20)
  • 4.8(16)
  • 5.5(14)
  • 6(12)
  • 7.3(13)
  • 7.8(10)
  • 10(10)
  • 12(10)
  • 13(12)
ブランド
  • 沖電線(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ 沖電線

    機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ

    沖電線
    7,198税込7,918
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
    用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど種別屋内、機器内の固定・可動部適合規格UL 758 Style 11502 105℃、600V全長(m)100材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別絶縁体色許容曲げ半径(mm)固定部配線/絶縁体外径の4倍以上、可動部配線/絶縁体外径の15倍以上定格温度(℃)-10~105材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 電話用ケーブル ETI 沖電線

    電話用ケーブル ETI

    沖電線
    17,980税込19,778
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置の配線シース色
  • 電話用ケーブル CPIV 沖電線

    電話用ケーブル CPIV

    沖電線
    27,980税込30,778
    1本(100m)
    5日以内出荷
    ボタン電話装置の配線に使用する、ボタン電話用屋内ケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線全長(m)100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    9,698税込10,668
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準8.0端子対数10絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    119,800税込131,780
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準22.0端子対数200絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.6シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    19,980税込21,978
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準9.2端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
  • 電話用ケーブル EM-ETI 沖電線

    電話用ケーブル EM-ETI

    沖電線
    21,980税込24,178
    1本(200m)
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置用シース色
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    63,980税込70,378
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準17.0端子対数100絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.4シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    25,980税込28,578
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準10.5端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.13シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.4±0.01
通信ケーブルカテゴリ