カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 通信ケーブル(8)
絞り込み
シース色
  • シース色(7)
長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(5)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(6)
  • 200(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.5
  • 0.4(8)
  • 0.65(19)
  • 0.9(23)
  • 1.1(10)
  • 1.2(37)
  • 1.35(17)
  • 1.5(10)
  • 1.6(33)
  • 1.8(33)
  • 2(30)
  • 2.4(27)
  • 3(26)
  • 3.6(15)
  • 4.4(17)
  • 4.8(12)
  • 5.5(11)
  • 7.3(11)
  • 10(8)
  • 13(11)
対数(P)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
ブランド
  • 沖電線(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 冨士電線(東京)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cable」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線(東京)

    通信用構内ケーブル TKEV

    冨士電線(東京)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
    用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    34,980税込38,478
    1本(30m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準12.0端子対数30絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    29,980税込32,978
    1巻(100m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    外部からの雑音を受けにくく、特性も安定しています。 無線受信用、電力線搬送用給電線、高周波用機器の接続、内部配線に使用します
    材質PVC
  • 電話用ケーブル ETI 沖電線

    電話用ケーブル ETI

    沖電線
    19,980税込21,978
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置の配線シース色
  • 電話用ケーブル EM-ETI 沖電線

    電話用ケーブル EM-ETI

    沖電線
    22,980税込25,278
    1本(200m)ほか
    5日以内出荷
    電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
    用途電子ボタン電話装置用シース色
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    12,980税込14,278
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    46,980税込51,678
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準15.0端子対数50絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
  • 通信ケーブル 沖電線

    通信ケーブル

    沖電線
    26,980税込29,678
    1本(30m)ほか
    5日以内出荷
    ビル構内などの配線に使用する、JCS9070に準拠した構内用ケーブルです。
    用途ビル構内等の配線仕上外径(mm)標準10.5端子対数20絶縁体厚さ(mm)標準0.15シース厚(mm)標準1.0シース色ねずみ導体外径(Φmm)0.5±0.01
通信ケーブルカテゴリ