カテゴリ
- 電気材料(5)
- 海外安全規格対応ケーブル(4)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(4)
灰(3)
黒(4)
長さ(m)
- 305(1)
- 610(1)
- 915(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.21(2)
- 24(1)
導体外径(Φmm)
- 0.61
- 0.38(5)
- 0.48(4)
- 0.5(1)
- 0.75(2)
- 0.76(4)
- 0.94(1)
- 0.95(5)
- 0.96(1)
- 1.19(1)
- 1.2(3)
- 1.21(4)
- 1.3(1)
- 1.45(1)
- 1.5(2)
- 1.53(5)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 1.9(1)
- 1.93(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 三沢電線(1)
- ミリオン(共和)(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- オーナンバ(1)
- フジクラ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「ul1007」の検索結果

耐熱ビニル絶縁電線 UL1007
三沢電線¥5,598~税込¥6,158~1巻(305m)当日出荷から14日以内出荷UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥14,980~税込¥16,478~1巻(915m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
フジクラ¥19,980税込¥21,9781本(610m)5日以内出荷UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。用途電気・電子機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)耐熱PVC難燃性VW-1 FT-1UL規格UL1007定格温度(℃)UL:80 CSA:90RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線
オーナンバ¥16,980~税込¥18,678~1巻(610m)5日以内出荷?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。用途?電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10