カテゴリ
- 電気材料(2)
- 海外安全規格対応ケーブル(1)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
長さ(m)
- 915(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.21(1)
- 24(1)
導体外径(Φmm)
- 0.61
- 0.38(2)
- 0.48(2)
- 0.75(1)
- 0.76(1)
- 0.94(1)
- 0.95(2)
- 0.96(1)
- 1.19(1)
- 1.2(2)
- 1.21(2)
- 1.3(1)
- 1.45(1)
- 1.5(1)
- 1.53(3)
- 1.6(1)
- 1.8(1)
- 1.93(1)
- 2.05(1)
- 2.35(1)
ブランド
- ミリオン(共和)(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul1007」の検索結果

ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007
ミリオン(共和)¥19,980税込¥21,9781巻(915m)当日出荷から9日以内出荷用途電気・電子機器の内部配線適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ
PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1巻(610m)4日以内出荷から5日以内出荷1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10