カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • FA用ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • 阪神電線(2)
  • 大電(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.26(4)
  • 0.3(2)
  • 0.31(1)
  • 0.32(3)
  • 0.51(3)
  • 0.56(3)
  • 0.61(2)
  • 0.7(2)
  • 1(3)
  • 1.1(8)
  • 1.2(4)
  • 1.3(6)
  • 1.31(2)
  • 1.5(4)
  • 1.64(2)
  • 1.7(4)
  • 20(2)
  • 20.3(2)
  • 30(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 色(3)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 22(2)
0.3・22
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg30」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
37,980税込41,778
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付阪神電線(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から20日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
種類FA用ケーブル識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
awg26特集