カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • VFF(3)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(4)
長さ(m)
  • 100(3)
芯数(C)
  • 2(4)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(3)
  • シース色(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.9
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 1.1(10)
  • 1.5(10)
  • 1.6(1)
  • 1.8(5)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 2.6(2)
  • 2.8(1)
  • 3.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
ブランド
  • KHD(2)
  • オーナンバ(1)
  • TRUSCO(1)
KHD・オーナンバ・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    規格/略称VFF全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VFFビニールコード TRUSCO

    VFFビニールコード

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
    用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバ

    ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻

    オーナンバ
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF線心数2定格電圧(V)300以下タイプより線規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
  • ビニル平形コード KHD

    ビニル平形コード

    KHD
    9,598税込10,558
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    長さ(m)100心数(C)2
関連キーワード
vff 2sq特集
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
"vff" 導体外径(Φmm):0.9 【通販モノタロウ】