カテゴリ
- 電気材料(3)
- VFF(2)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(3)
長さ(m)
- 100(3)
芯数(C)
- 2(3)
シース色
カラー(2)
灰(2)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9
- 0.7(1)
- 1.1(9)
- 1.5(9)
- 1.6(1)
- 1.8(4)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 2.6(2)
- 2.8(1)
- 3.1(1)
- 5.2(1)
- 5.8(1)
ブランド
- KHD(2)
- TRUSCO(1)
KHD・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vff」の検索結果

VFFビニールコード
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300全長(m)100タイプリール巻規格JIS C3306材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応