カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • 海外安全規格対応ケーブル(2)
    • FA用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • 三沢電線(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • オーナンバ(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 1220(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.13(1)
  • 26(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.48
  • 0.38(4)
  • 0.61(5)
  • 0.75(3)
  • 0.76(2)
  • 0.94(1)
  • 0.95(5)
  • 0.96(1)
  • 1.19(1)
  • 1.2(4)
  • 1.21(3)
  • 1.5(3)
  • 1.53(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
5,598税込6,158特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
12,980税込14,278
1巻(1220m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007埋込ストレ-トライン オーナンバUL1007埋込ストレ-トラインオーナンバ
15,980税込17,578
1巻(610m)
5日以内出荷
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)2000
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻(610m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10