カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 固定用ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.66
  • 0.24(2)
  • 0.3(2)
  • 0.36(2)
  • 0.48(2)
  • 0.54(2)
  • 0.6(2)
  • 0.65(4)
  • 0.72(2)
  • 0.74(2)
  • 0.78(2)
  • 0.8(2)
  • 0.86(2)
  • 0.9(9)
  • 0.96(2)
  • 0.98(2)
  • 1.02(2)
  • 1.04(2)
  • 1.08(2)
  • 1.2(10)
長さ(m)
  • 100(1)
  • 500(2)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(2)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
42,980税込47,278
1巻(500m)
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線潤工社
35,980税込39,578
1巻(100m)ほか
31日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
関連キーワード
固定用ケーブルカテゴリ
関連カテゴリ