カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • 固定用ケーブル(8)
    • 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線(東京)(2)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • 潤工社(2)
  • JAPPY(2)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
芯数(C)
  • 2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • その他(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.9
  • 0.24(2)
  • 0.3(2)
  • 0.36(2)
  • 0.48(2)
  • 0.54(2)
  • 0.6(2)
  • 0.65(4)
  • 0.66(2)
  • 0.72(2)
  • 0.74(2)
  • 0.78(2)
  • 0.8(2)
  • 0.86(2)
  • 0.96(2)
  • 0.98(2)
  • 1.02(2)
  • 1.04(2)
  • 1.08(2)
  • 1.2(10)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 100(2)
  • 200(5)
  • 500(2)
対数(P)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • -(1)
3・4・5・7・10・15・20・30・-
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
  • 色(3)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ae」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル FA(AE)対撚り冨士電線(東京)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線) JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)JMACS(日本電線工業)
12,980税込14,278
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
種類難燃ケーブル全長(m)200区分屋内専用仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
9,998税込10,998
1巻
当日出荷
種類難燃ケーブル導体外径(Φmm)0.9全長(m)200
警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルJMACS(日本電線工業)(4件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
当日出荷から12日以内出荷
種類難燃ケーブル仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)警報用ポリエチレン絶縁ケーブル冨士電線(東京)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200象牙絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ケーブル(屋内専用) JAPPY警報用ケーブル(屋内専用)JAPPY
18,980税込20,878
1巻
翌日出荷
種類難燃ケーブル芯数(C)3導体外径(Φmm)0.9全長(m)200
消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル消防用警報用電線古河電工メタルケーブル
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
消防用警報用ケーブル耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
36,980税込40,678
1巻(100m)ほか
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線潤工社
39,980税込43,978
1巻(100m)ほか
31日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線