カテゴリ
- 電気材料(10)
- 汎用ケーブル(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(5)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(4)
- 7(1)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(4)
- 16(2)
- 20(3)
- 30(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(5)
- 2(2)
- 20(4)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(6)
長さ(m)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 10(5)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(4)
- 200(4)
導体外径(Φmm)
- 1.1
- 0.65(19)
- 0.9(23)
- 1.2(38)
- 1.35(19)
- 1.5(10)
- 1.6(33)
- 1.8(36)
- 2(30)
- 2.4(30)
- 3(31)
- 3.6(20)
- 4.4(20)
- 4.8(16)
- 5.5(14)
- 6(12)
- 7.3(13)
- 7.8(10)
- 10(10)
- 12(10)
- 13(12)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
対数(P)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
1・2・3・4・5・6・8・10・12・16・20
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 阪神電線(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 日立金属(旧日立電線)(1)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・阪神電線・フジクラ・ダイヤケーブル・日立金属(旧日立電線)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「cable」の検索結果

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻(10m)当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格
阪神電線(7件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻当日出荷から52日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(3件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻当日出荷から20日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥11,980~税込¥13,178~1巻(200m)当日出荷から61日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥469~税込¥516~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
機器用ビニルコード
フジクラ・ダイヤケーブル¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)翌々日出荷色(絶縁体)緑/黄定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥8,698~税込¥9,568~1巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル