カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(3)
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.1
  • 1.5(4)
  • 1.8(4)
  • 2.5(2)
  • 2.6(2)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.6(3)
  • 3.7(2)
  • 4.4(2)
  • 4.8(2)
  • 5.5(2)
  • 7.8(2)
  • 9.3(2)
  • 10(1)
  • 11.2(1)
  • 12(1)
  • 13.1(1)
  • 14.6(1)
  • 14.7(1)
  • 色(1)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
ブランド
  • 富士電線工業(3)
富士電線工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv線」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
関連キーワード
dv線 2芯特集