カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • VCT(5)
    • VCTF(5)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(11)
  • 3(11)
  • 4(11)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(11)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(9)
  • 色(4)
  • 色(5)
導体外径(Φmm)
  • 1.1
  • 1.5(11)
  • 1.8(24)
  • 2.5(7)
  • 3(3)
  • 3.1(7)
  • 3.2(2)
  • 3.4(3)
  • 3.6(2)
  • 3.7(6)
  • 4(2)
  • 4.9(5)
  • 5.2(2)
  • 7(4)
  • 7.3(2)
  • 9.1(4)
  • 11(2)
  • 11.6(2)
  • 11.7(2)
  • 15.2(3)
ブランド
  • 富士電線工業(6)
  • 三ツ星(3)
  • 倉茂電工(1)
  • オーナンバ(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・オーナンバ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2sq 4c」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)富士電線工業(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
vct 5.5sq 3c特集