カテゴリ

  • 電気材料(12)
    • VCTF(8)
    • VCT(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(10)
  • 3(11)
  • 4(10)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 24(1)
  • 30(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(9)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(8)
  • 色(5)
  • 色(6)
導体外径(Φmm)
  • 1.1
  • 0.7(4)
  • 0.75(1)
  • 0.9(7)
  • 0.95(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(12)
  • 1.7(1)
  • 1.8(13)
  • 1.9(2)
  • 2.3(2)
  • 2.5(4)
  • 2.7(2)
  • 3.1(3)
  • 3.7(2)
  • 4.9(2)
  • 7(2)
  • 9.1(2)
  • 10.2(1)
  • 11.6(1)
ブランド
  • 富士電線工業(5)
  • 倉茂電工(3)
  • 三ツ星(2)
  • オーナンバ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
富士電線工業・倉茂電工・三ツ星・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0.5 10c」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1巻(100m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
27,980税込30,778特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
関連キーワード
vctf 0.75 4芯特集