カテゴリ
- 電気材料(10)
- VCT(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(6)
- 3(7)
- 4(2)
- 5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
導体外径(Φmm)
- 1.2
- 0.61(4)
- 1.1(7)
- 1.31(3)
- 1.5(11)
- 1.8(53)
- 1.9(4)
- 2(25)
- 2.4(4)
- 2.5(8)
- 3.1(7)
- 3.7(6)
- 4.9(6)
- 6(4)
- 6.7(5)
- 8.7(4)
- 16(4)
- 18(4)
- 20(5)
- 22(5)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 2(3)
- 5(2)
- 10(5)
- 15(2)
- 20(4)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(3)
- 0.823(2)
- 18(1)
シース色
灰(1)
黒(7)
ブランド
- 大電(3)
- タツタ電線(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- クラベ(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
大電・タツタ電線・冨士電線(東京)・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・クラベ・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「2.0-3c」の検索結果

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
非常電源回路用低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)4日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
平型溝付き低圧耐火ケーブル
冨士電線(東京)¥5,698税込¥6,2681巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色黒試験電圧(V/1分)1500
消防用耐熱電線
古河電工メタルケーブル¥28,980税込¥31,8781巻(200m)4日以内出荷消防用耐熱電線。導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。色灰
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング