曜日別特売

平型溝付き低圧耐火ケーブル

平型溝付き低圧耐火ケーブル - 冨士電線(東京)平型溝付き低圧耐火ケーブル - 冨士電線(東京)平型溝付き低圧耐火ケーブル - 冨士電線(東京)平型溝付き低圧耐火ケーブル - 冨士電線(東京)平型溝付き低圧耐火ケーブル - 冨士電線(東京)平型溝付き低圧耐火ケーブル - 冨士電線(東京)平型溝付き低圧耐火ケーブル - 冨士電線(東京)平型溝付き低圧耐火ケーブル - 冨士電線(東京)

露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。
ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。
シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。

定格電圧(V)
600
シース標準厚さ(mm)
1.5
シース色
黒
試験電圧(V/1分)
1500
内容量
1巻(10m)
全12種類を絞り込む
心数(C)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
種類
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
心数(C)
仕上外径(mm)
絶縁体標準厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81959398EM SH-C(FV) 2sq×2c平型溝付2約7×110.8105
オープン
¥5,298
¥5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960019EM SH-C(FV) 8sq×2c平型溝付2約9×14.51245
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960588EM SH-C(FV) 1.2mm×3c平型溝付3約6.5×13.50.8110
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
81960676EM SH-C(FV) 3.5sq×3c平型溝付3約7.5×16.50.8200
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81962189EM SH-C(FV) 2SQ×3c平型溝付3約7×150.8145
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
81963625EM SH-CF 3.5sq×2c 平型平型2約7.5×120.8145
オープン
¥5,898
¥6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964176EM SH-CF 5.5sq×2c 平型平型2約8.5×141200
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964307EM SH-C(FV) 3.5sq×2c平型溝付2約7.5×120.8140
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
81964971EM SH-C(FV) 1.6mm×3c平型溝付3約7×14.50.8140
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
81965138EM SH-CF 8sq×2c 平型平型2約9×14.51250
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965147EM SH-C(FV) 5.5sq×2c平型溝付2約8.5×141195
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81965190EM SH-C(FV) 2.0mm×3c平型溝付3約7.5×15.50.8175
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする