カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 海外安全規格対応ケーブル(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(1)
  • シース色(1)
長さ(m)
  • 305(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 18(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.21
  • 0.61(3)
  • 0.75(1)
  • 0.76(4)
  • 0.94(1)
  • 0.95(4)
  • 0.96(1)
  • 1.19(1)
  • 1.2(3)
  • 1.5(4)
  • 1.53(4)
  • 1.9(3)
  • 1.92(3)
  • 1.93(1)
  • 2.4(4)
  • 2.42(2)
  • 2.99(2)
  • 3.06(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
ブランド
  • 三沢電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UL1015」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1015

    三沢電線(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻(1巻×305m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(305m)
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
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
"UL1015" 導体外径(Φmm):1.21 【通販モノタロウ】