カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 18(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.21
  • 0.61(2)
  • 0.75(1)
  • 0.76(1)
  • 0.94(1)
  • 0.95(1)
  • 0.96(1)
  • 1.19(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.53(3)
  • 1.9(1)
  • 1.92(2)
  • 1.93(1)
  • 2.4(2)
  • 2.42(1)
  • 2.6(1)
  • 2.8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UL1015」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(305m)
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
awg16 ul1015 電線特集
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
"UL1015" 導体外径(Φmm):1.21 【通販モノタロウ】