カテゴリ

  • 電気材料(36)
    • FA用ケーブル(19)
    • 海外安全規格対応ケーブル(15)
絞り込み
ブランド
  • 大電(3)
  • オーナンバ(12)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • タツタ電線(3)
  • ミリオン(共和)(3)
  • 沖電線(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 倉茂電工(1)
  • 日合通信電線(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(11)
  • 3(14)
  • 4(14)
  • 5(2)
  • 6(7)
  • 7(3)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(5)
  • 13(1)
  • 16(5)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 30(3)
  • 31(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(8)
  • 1.3(3)
  • 1.31(16)
  • 1.38(1)
  • 1.5(1)
  • 16(4)
導体外径(Φmm)
  • 1.5
  • 0.38(24)
  • 0.48(20)
  • 0.51(14)
  • 0.61(20)
  • 0.75(12)
  • 0.76(22)
  • 0.95(23)
  • 1.1(17)
  • 1.2(33)
  • 1.21(10)
  • 1.53(13)
  • 1.64(9)
  • 1.9(28)
  • 2.4(22)
  • 3.1(9)
  • 18(10)
  • 20(11)
  • 22(9)
  • 24(16)
長さ(m)
  • 2(3)
  • 5(4)
  • 10(9)
  • 15(4)
  • 20(6)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(13)
  • 305(2)
  • 610(2)
  • 色カラー(15)
  • 色(5)
  • 色(17)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
1・2・3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1569ミリオン(共和)
55,980税込61,578
1巻(610m)
当日出荷から5日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)105適合規格UL AWM Style 1569RoHS指令(10物質対応)対応
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1007ミリオン(共和)
49,980税込54,978
1巻(610m)
当日出荷から9日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線定格電圧(V)300定格温度(℃)80適合規格UL AWM Style 1007、CSA Type TR-64RoHS指令(10物質対応)対応
定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)定格600V、200℃のUL対応フッ素樹脂絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
34,980税込38,478特価
1巻(200m)
当日出荷から9日以内出荷
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)を使用。 耐熱・耐寒・耐油・耐溶剤性に優良。 UL VW-1の難燃対応。
用途誘電、誘電体損失が小さく、伝送速度アップを要する電気回路に最適。
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015 ミリオン(共和)ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1015ミリオン(共和)
28,980税込31,878
1巻(305m)
4日以内出荷から44日以内出荷
用途電気・電子機器の内部配線長さ(m)305適合規格UL AWM Style 1015、CSA Type TEW定格電圧(V)600定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
UL1007埋込ストレ-トライン オーナンバUL1007埋込ストレ-トラインオーナンバ
33,980税込37,378
1巻(305m)
5日以内出荷
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)2000
UL1015埋込ストレ-トライン オーナンバUL1015埋込ストレ-トラインオーナンバ
36,980税込40,678
1巻(305m)
5日以内出荷
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途電子機器の内部配線として使用されます。絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)2000
UL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1007耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
27,980税込30,778
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-1及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。定格(UL規格)温度:80℃・電圧:300V以下、(CSA規格)温度:90℃・電圧:ピーク600V絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
32,980税込36,278
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-38及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:橙定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)26仕上外径(mm)3.3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)22導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1導体構成(本/mm)26/0.26導体外径(Φmm)1.5導体公称断面積(mm2)1.31絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
32,980税込36,278
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-35及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:赤定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)26仕上外径(mm)3.3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)22導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1導体構成(本/mm)26/0.26導体外径(Φmm)1.5導体公称断面積(mm2)1.31絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
32,980税込36,278
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-32及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:黒定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)26仕上外径(mm)3.3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)22導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1導体構成(本/mm)26/0.26導体外径(Φmm)1.5導体公称断面積(mm2)1.31絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
32,980税込36,278
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-33及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:緑定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)26仕上外径(mm)3.3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)22導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1導体構成(本/mm)26/0.26導体外径(Φmm)1.5導体公称断面積(mm2)1.31絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
32,980税込36,278
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-31及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:青定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)26仕上外径(mm)3.3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)22導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1導体構成(本/mm)26/0.26導体外径(Φmm)1.5導体公称断面積(mm2)1.31絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
32,980税込36,278
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-39及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:灰定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)26仕上外径(mm)3.3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)22導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1導体構成(本/mm)26/0.26導体外径(Φmm)1.5導体公称断面積(mm2)1.31絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
32,980税込36,278
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-34及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:黄定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)26仕上外径(mm)3.3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)22導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1導体構成(本/mm)26/0.26導体外径(Φmm)1.5導体公称断面積(mm2)1.31絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
32,980税込36,278
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-36及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シ-ス:白定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)26仕上外径(mm)3.3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)22導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1導体構成(本/mm)26/0.26導体外径(Φmm)1.5導体公称断面積(mm2)1.31絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
UL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線 オーナンバUL1015耐熱機器配線用ビニル絶縁電線オーナンバ
32,980税込36,278
1巻(305m)
5日以内出荷
?ULの難燃性VW-37及び電気用品安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途?電子機器の内部配線として使用されます。シース:茶定格(UL規格)温度:105℃・電圧:AC 600VDC 750V、(CSA規格)温度:105℃(TEW)/90℃(TR-32)・電圧:600V以下(TEW) ピーク1400V(TR-32)許容電流(A)(30℃)26仕上外径(mm)3.3標準条長(m)305絶縁体厚さ(mm)0.9概算質量(kg/km)22導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1導体構成(本/mm)26/0.26導体外径(Φmm)1.5導体公称断面積(mm2)1.31絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1巻
当日出荷から25日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
12,980税込14,278
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用UL VW-1、cULFT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用北米・EU向けマルチケーブル定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)(nx16AWG+1x14AWG)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K日合通信電線
15,980税込17,578
1巻(153m)
翌日出荷から3日以内出荷
芯数1c
マルチラバロン電線 富士電線工業マルチラバロン電線富士電線工業
6,898税込7,588
1巻(20m)ほか
翌日出荷
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
39,980税込43,978
1巻(100m)
9日以内出荷
絶縁体に耐熱PVCを使用耐油耐熱柔軟性PVC材を使用UL VW-1, cUL FT1の難燃対応UL垂直トレイ難燃試験に合格
用途北米・EU向けマルチケーブルケーブルトレイ、レースウェイ配線用定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW (CE) タツタ電線CS-MTW (CE)タツタ電線
12,980税込14,278
1巻(100m)
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
長さ(m)100定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ケーブルトレイ、レースウェイ配線用ケーブル TC-ERシリーズ太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
65,980税込72,578
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル
600Vタイプ固定電源ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
36,980税込40,678
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル
CS-MTW/TC (CE) タツタ電線CS-MTW/TC (CE)タツタ電線
7,998税込8,798
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
芯数2芯定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付) 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)600Vタイプ固定電源ケーブル(シールド付)太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
83,980税込92,378
1本
9日以内出荷
UL、cUL共有。(カテゴリ QPOR、ZJCZ、ZKHZ、ZJCZ7) UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。 UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニル材料を使用。 リスティング規格であるSTO、TC、MTWを取得しておりNFPA70、79に対応。 トレイケーブルとしても使用可能。 電気用品安全法に適合しています。 工作機械に使用可能。
種類FA用ケーブル全長(m)100
CS-MTW/TC-ER (CE) タツタ電線CS-MTW/TC-ER (CE)タツタ電線
8,698税込9,568
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
ターボフレックス 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ターボフレックス太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1巻
5日以内出荷から10日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲特性・耐油特性に優れる。
用途工作機械など移動部分の配線。種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
49,980税込54,978
1巻
5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
12,980税込14,278特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ 沖電線機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ沖電線
21,980税込24,178
1本(100m)
5日以内出荷
ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。
用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど全長(m)100
フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)フロンレックス電線PROTERIAL(プロテリアル)
159,800税込175,780
1巻(305m)
5日以内出荷
1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000
awg26特集