カテゴリ

  • 電気材料(36)
    • VCTF(26)
    • VCT(4)
    • VCTFK(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(32)
芯数(C)
  • 2(27)
  • 3(26)
  • 4(23)
  • 5(14)
  • 6(16)
  • 7(12)
  • 8(15)
  • 10(16)
  • 12(14)
  • 14(2)
  • 16(12)
  • 20(13)
  • 24(2)
  • 30(7)
  • 40(4)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(13)
  • 15(1)
  • 20(15)
  • 25(1)
  • 30(11)
  • 35(1)
  • 40(8)
  • 45(1)
  • 50(14)
  • 60(8)
  • 70(8)
  • 80(8)
  • 90(8)
  • 100(26)
  • 5000(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.5
  • 0.7(11)
  • 0.9(15)
  • 0.95(4)
  • 1.1(37)
  • 1.8(33)
  • 1.9(1)
  • 2.2(1)
  • 2.5(9)
  • 3.1(4)
  • 5(2)
  • 5.6(3)
  • 5.8(3)
  • 6.6(2)
  • 7(2)
  • 7.4(2)
  • 8.5(2)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色(15)
  • シース色(22)
対数(P)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
7・8・10・12・14・16・20・24・30・40
ブランド
  • 富士電線工業(8)
  • JAPPY(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 倉茂電工(10)
  • 三ツ星(2)
  • KHD(3)
  • オーナンバ(4)
  • 品川電線(3)
  • 長岡特殊電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
富士電線工業・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・三ツ星・KHD・オーナンバ・品川電線・長岡特殊電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct-f」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャブタイヤ丸形コード JAPPY

    キャブタイヤ丸形コード

    JAPPY(21件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    ●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
    最高使用温度(℃)60シース色最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • 耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業

    耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード

    富士電線工業(43件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)

    富士電線工業(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSE JIS材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHD

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付

    KHD(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    種類電源コード全長(m)3芯数(C)3絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    富士電線工業(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷
    ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。
    用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100(絶縁体)黒、白シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格温度(℃)60定格電圧(V)300適合規格<PS>E規格/略称VCTFK
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格〈PS〉E、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色材質(導体)軟銅集合線最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星

    スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード

    三ツ星(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF

    倉茂電工(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
    用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色艶消し黒定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
    用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6適合規格JIS C3306 〈PS〉E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    2,298税込2,528
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
    用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )シース色灰・白絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    KHD
    19,980税込21,978
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性に優れています。
    用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • 300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    12,980税込14,278特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)
    用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
  • 多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ

    多心ビニルキャブタイヤ丸形コード

    オーナンバ
    5,398税込5,938
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    ?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
    用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。適合規格JIS C3306、〈PS〉E定格電圧(V)300材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )絶縁体厚さ(mm)0.6シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    KHD
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
    規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ長円形コード

    富士電線工業
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    翌日出荷から61日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル適合規格PSE JIS定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線識別色黒・白最低使用温度(℃)-25(固定時)/-15(可動時)規格/略称VCTF
  • 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    459,375税込505,313
    1箱(5000m)
    5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)5000材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。定格電圧(V)300仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルキャブタイヤ丸形コード

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    27,980税込30,778
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトビニールキャップタイヤケーブル 富士電線工業

    ソフトビニールキャップタイヤケーブル

    富士電線工業(13件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1巻
    5日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5規格/略称VCTF
  • SF VCTF 1.25X4C 品川電線

    SF VCTF 1.25X4C

    品川電線
    9,698税込10,668
    1本(20m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)4材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)120シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.5最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • 自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線

    自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)

    長岡特殊電線
    22,980税込25,278特価
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
    用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル最高使用温度(℃)60シース色規格/略称VCTF
  • SF VCTF 1.25X2C 品川電線

    SF VCTF 1.25X2C

    品川電線
    3,298税込3,628
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)80シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.4最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • SF VCTF 1.25X3C 品川電線

    SF VCTF 1.25X3C

    品川電線
    3,998税込4,398
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    特殊絶縁電線・ケーブル
    用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード規格JIS定格電圧(V)300許容電流(A)12芯数(C)3材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)95シース厚(mm)1導体構成(本/mm)50/0.18導体外径(Φmm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)7.8最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)15.1ケーブルサイズ(SQ)1.25
  • ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑) オーナンバ

    ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)

    オーナンバ
    28,980税込31,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
    用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
  • ハイプレンVCTF23NXX 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXX

    倉茂電工
    47,980税込52,778
    1本(100m)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)300仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド無しシース色定格温度(℃)75(PSE)、105(UL)/cUL材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工
    6,998税込7,698
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性
    仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60難燃性60°傾斜シース色試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
  • 300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工

    300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル

    倉茂電工
    3,198税込3,518
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟性・シースつや消し・耐油性
    用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • ハイプレンVCTF23NXXS 倉茂電工

    ハイプレンVCTF23NXXS

    倉茂電工
    89,980税込98,978
    1本(100m)
    3日以内出荷
    耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTFです。
    用途電気機器内外への配線用。定格電圧(V)300仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法全長(m)100材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)シース色定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • 耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工

    耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付

    倉茂電工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上推奨(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物シールドシールド付き(すずめっき軟銅線)シース色定格温度(℃)75(PSE)、105(UL/cUL)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)規格/略称VCTF
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星

    ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)

    三ツ星
    27,980税込30,778
    1巻
    6日以内出荷から9日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
    用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5シース色RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000(水中)規格/略称VCTF
  • 300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工

    300V 耐ノイズ性耐油性シールド付

    倉茂電工
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    種類FA用ケーブル
  • 抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線

    抗菌ビニルキャブタイヤケーブル

    長岡特殊電線
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
    長さ(m)100定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線耐電圧(V/min)1000最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
関連キーワード
vct-fk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vct-fk