カテゴリ
- 電気材料(13)
- VSF(11)
- KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(13)
シース色
カラー(9)
灰(4)
黒(8)
長さ(m)
- 1(2)
- 10(2)
- 200(6)
導体外径(Φmm)
- 1.5
- 0.9(12)
- 1.1(14)
- 1.2(1)
- 1.35(1)
- 1.8(13)
- 2.4(1)
- 2.5(3)
- 2.7(1)
- 3(1)
- 3.1(4)
- 3.4(1)
- 3.6(1)
- 3.7(2)
- 10(1)
- 11.3(1)
- 13(1)
- 14.7(1)
- 16.1(1)
- 18.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 1(7)
ブランド
- 協和ハーモネット(2)
- オーナンバ(2)
- KHD(3)
- 三沢電線(2)
- 田中電線(1)
- 三ツ星(1)
- 古河電工メタルケーブル(2)
協和ハーモネット・オーナンバ・KHD・三沢電線・田中電線・三ツ星・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
「vsf」の検索結果

VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
単心ビニール コード VSF
三沢電線¥14,980税込¥16,4781巻(200m)当日出荷から9日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
単心ビニルコード VSF
協和ハーモネット¥1,298~税込¥1,428~1束(1巻)ほか当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF
三沢電線¥15,980税込¥17,5781巻(200m)当日出荷から6日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200適合規格〈PS〉E、-F-定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
単心ビニルコード
古河電工メタルケーブル¥17,980税込¥19,7781巻(200m)4日以内出荷小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)
古河電工メタルケーブル¥93,980税込¥103,3781セット(500m×2巻)4日以内出荷諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
105℃耐熱単心ビニルコ-ド
オーナンバ¥24,980税込¥27,4781巻(200m)5日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。標準条長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E芯数(C)1耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)
三ツ星(10件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV