カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • VSF(8)
    • KIV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(10)
シース色
  • シース色カラー(6)
  • シース色灰(2)
  • シース色黒(5)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(2)
  • 200(6)
導体外径(Φmm)
  • 1.5
  • 0.9(9)
  • 1.1(11)
  • 1.2(1)
  • 1.35(1)
  • 1.8(11)
  • 2.4(1)
  • 2.5(3)
  • 2.7(1)
  • 3(1)
  • 3.1(3)
  • 3.4(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16.1(1)
  • 18.2(1)
芯数(C)
  • 1(6)
ブランド
  • 協和ハーモネット(2)
  • オーナンバ(1)
  • KHD(3)
  • 田中電線(1)
  • 三ツ星(1)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
協和ハーモネット・オーナンバ・KHD・田中電線・三ツ星・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VSF単心ビニルコード 協和ハーモネット

    VSF単心ビニルコード

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷
    耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
    用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • VSF単心ビニルコード オーナンバ

    VSF単心ビニルコード

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
    用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品全長(m)200種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
  • ビニルコード(単心) KHD

    ビニルコード(単心)

    KHD(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(200m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • VSF 単心ビニルコード 田中電線

    VSF 単心ビニルコード

    田中電線
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    4日以内出荷
    全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単心ビニルコード VSF 協和ハーモネット

    単心ビニルコード VSF

    協和ハーモネット
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1束(1巻)ほか
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単心ビニルコード KHD

    単心ビニルコード

    KHD
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    長さ(m)200線心数1
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(200m)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
  • 単心ビニルコード 古河電工メタルケーブル

    単心ビニルコード

    古河電工メタルケーブル
    ¥17,980税込¥19,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。
    定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) 古河電工メタルケーブル

    単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)

    古河電工メタルケーブル
    ¥93,980税込¥103,378
    1セット(500m×2巻)
    4日以内出荷
    諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。
    定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)(水中)1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
関連キーワード
vsf 電線特集