カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.6
  • 0.61(4)
  • 1.1(7)
  • 1.2(10)
  • 1.31(3)
  • 1.5(11)
  • 1.8(54)
  • 1.9(4)
  • 2(24)
  • 2.4(4)
  • 2.5(8)
  • 3.1(7)
  • 3.7(6)
  • 4.9(6)
  • 6(4)
  • 6.7(5)
  • 8.7(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(5)
  • 22(5)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 30(1)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.31(1)
シース色
  • シース色黒(2)
ブランド
  • タツタ電線(1)
  • 冨士電線(東京)(2)
タツタ電線・冨士電線(東京)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0-3c」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常電源回路用低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    非常電源回路用低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    種類丸型定格電圧(V)600シース色黒
  • 平型溝付き低圧耐火ケーブル 冨士電線(東京)

    平型溝付き低圧耐火ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心及び3心については、シースの?手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
    定格電圧(V)600シース標準厚さ(mm)1.5シース色黒試験電圧(V/1分)1500
  • CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線

    CS-UCOMJ3 (CE)

    タツタ電線
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    国内外向け規格ケーブル
    定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
電線/ケーブルカテゴリ