カテゴリ
- 電気材料(5)
- VCT(2)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(1)
長さ(m)
- 50(1)
- 100(4)
- 300(1)
規格/略称
- IV(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6
- 1.35(8)
- 1.5(5)
- 1.8(22)
- 2(6)
- 2.4(19)
- 3(16)
- 3.6(17)
- 4.4(19)
- 4.8(6)
- 5.5(14)
- 7.3(16)
- 9.3(13)
- 11(5)
- 12(10)
- 13(6)
- 14.7(6)
- 15.5(5)
- 17(5)
- 19(6)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 23(1)
- 28(1)
23・28
ブランド
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 愛知電線(1)
- カワイ電線(2)
- 弥栄電線(1)
矢崎エナジーシステム・愛知電線・カワイ電線・弥栄電線
「cv」の検索結果
商品豆知識

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥39,980税込¥43,9781巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。定格電圧(V)600以下長さ(m)100タイプソフトタイプ試験電圧1500シース色灰絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形
カワイ電線¥26,980税込¥29,6781巻(100m)4日以内出荷許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。 絶縁抵抗値が大幅にアップします。用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。質量(kg)【概算】9長さ(m)【1条の概算】100許容電流(A)28試験電圧1500仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4導体径(mm)1.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上リード線芯数2
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)3日以内出荷絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。200V30A回路に最適です。長さ(m)100
CVFケーブル
弥栄電線¥62,980税込¥69,2781巻(100m)5日以内出荷絶縁体に耐熱性のある架橋ポリエチレンを使用。 導体が2.0mmでも、許容電流36A(VVF導体2.6mm相当)を実現。サイズダウンで作業効率アップ。 アースの被覆、シースにビニルを使用。VVFストリッパーで端末処理が可能です。芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5耐電圧(V/min)1500