カテゴリ
- 電気材料(11)
- CV・CVT(4)
- VCT(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(11)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(9)
- 15(1)
- 20(9)
- 25(1)
- 30(9)
- 35(1)
- 40(5)
- 45(1)
- 50(9)
- 55(1)
- 60(5)
- 65(1)
- 70(5)
- 80(5)
- 90(5)
- 100(8)
- 300(2)
芯数(C)
- 1(4)
- 2(9)
- 3(9)
- 4(9)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
- 15(1)
- 16(2)
- 20(3)
- 30(3)
導体外径(Φmm)
- 1.8
- 1.1(4)
- 1.35(3)
- 1.5(4)
- 2.4(6)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 3.1(5)
- 3.6(8)
- 3.7(4)
- 4.4(6)
- 4.8(4)
- 4.9(3)
- 5.5(6)
- 7.3(6)
- 9.3(6)
- 12(6)
- 14.7(5)
- 17(5)
- 19(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(8)
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 13.5(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 23(2)
- 27(2)
- 28(2)
- 31(1)
6・7・8・8.5・9・10・10.5・11.5・12・13.5・15・18・23・27・28・31
規格/略称
- 600V CV(3)
- CVV(1)
- IV(2)
600V CV・CVV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(3)
- 三ツ星(1)
- 倉茂電工(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・三ツ星・倉茂電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)