カテゴリ

  • 電気材料(24)
    • VCT(9)
    • VCTF(12)
絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(12)
  • 3(13)
  • 4(23)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 30(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(20)
長さ(m)
  • 5(3)
  • 10(9)
  • 15(2)
  • 20(10)
  • 25(2)
  • 30(8)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(8)
  • 55(1)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(16)
  • 色(7)
  • 色(8)
導体外径(Φmm)
  • 1.8
  • 1.1(11)
  • 1.5(11)
  • 2.5(7)
  • 3(3)
  • 3.1(7)
  • 3.2(2)
  • 3.4(3)
  • 3.6(2)
  • 3.7(6)
  • 4(2)
  • 4.9(5)
  • 5.2(2)
  • 7(4)
  • 7.3(2)
  • 9.1(4)
  • 11(2)
  • 11.6(2)
  • 11.7(2)
  • 15.2(3)
対数(P)
  • 4(1)
4
ブランド
  • 富士電線工業(6)
  • 三ツ星(5)
  • 倉茂電工(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • オーナンバ(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 長岡特殊電線(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・フジクラ・ダイヤケーブル・オーナンバ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct 2sq 4c」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星600V ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星(28件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1巻
当日出荷から24日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)富士電線工業(24件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル全長(m)100定格電圧(V)300適合規格<PS>E
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ倉茂電工
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード 三ツ星スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード三ツ星(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(100m)
当日出荷から9日以内出荷
被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。種類産業機械用ケーブル全長(m)100規格JIS C 3306 準拠絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300以下 60℃適合規格<PS>E
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工(9件のレビュー)
62,980税込69,278特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.8材質(シース)柔軟性ビニル混合物耐電圧(V/min)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上定格電圧(V)300適合規格<PS>E
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
84,980税込93,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンプラス)富士電線工業(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル三ツ星(30件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻
当日出荷から12日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード 富士電線工業耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード富士電線工業(43件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
5,698税込6,268
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。
用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。定格電圧(V)300以下準拠規格JIS C3306 ビニルコード定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。定格電圧(V)300
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工(3件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
定格電圧600V、定格温度60℃、柔軟性ビニルシ-ス
用途汎用機器、電動工具、水中ポンプ等の配線種類産業機械用ケーブル耐電圧(V/min)3000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星柔軟ビニルキャブタイヤケーブル三ツ星
69,980税込76,978
1本
当日出荷から12日以内出荷
被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10テープ-材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中2000絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時)撚り合線芯を円形に撚り合わせ
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
99,980税込109,978
1巻
5日以内出荷
105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線耐震型
用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル全長(m)100材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル長岡特殊電線
63,980税込70,378
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
長さ(m)100定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルキャブタイヤ丸形コード住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
59,980税込65,978
1巻(100m)
8日以内出荷
用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT 倉茂電工ソフトVCT倉茂電工
6,798税込7,478
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)600材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCT
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)三ツ星
54,980税込60,478
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.0材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
vct 5.5sq 3c特集