カテゴリ

  • 電気材料(13)
    • FA用ケーブル(10)
    • 海外安全規格対応ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • 協和ハーモネット(2)
  • 大電(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(6)
  • 三沢電線(2)
  • 平河ヒューテック(1)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 16(8)
  • 19(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.53
  • 0.38(24)
  • 0.48(20)
  • 0.51(14)
  • 0.61(20)
  • 0.75(12)
  • 0.76(22)
  • 0.95(23)
  • 1.1(17)
  • 1.2(33)
  • 1.21(10)
  • 1.5(36)
  • 1.64(9)
  • 1.9(28)
  • 2.4(22)
  • 3.1(9)
  • 18(10)
  • 20(11)
  • 22(9)
  • 24(16)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 10(1)
  • 304(1)
  • 305(1)
  • 色カラー(5)
  • 色(2)
  • 色(2)
カラー・灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015協和ハーモネット
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から翌日出荷
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
黒白赤緑黄青茶定格600V全長(m)2芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
UL耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネットUL耐熱ビニル絶縁電線協和ハーモネット(29件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
24,980税込27,478特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1015三沢電線(1件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1巻(305m)
当日出荷から19日以内出荷
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋難燃PEワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
34,980税込38,478特価
1巻(305m)
当日出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
28,980税込31,878特価
1巻(305m)
当日出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻(610m)
4日以内出荷から5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVCワイヤPROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1巻(305m)
5日以内出荷から79日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤPROTERIAL(プロテリアル)
78,980税込86,878
1巻(305m)
5日以内出荷
1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
ビニル絶縁電線 平河ヒューテックビニル絶縁電線平河ヒューテック
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
用途各種電気・電子機器の内部配線緑地に黄色のスパイラルライン入り長さ(m)304RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V PROTERIAL(プロテリアル)非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600VPROTERIAL(プロテリアル)
23,980税込26,378
1巻(305m)
5日以内出荷
種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
RMDH(21885) 大電RMDH(21885)大電
699,800税込769,780
1セット(1000m×10本)
101日以内出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
RMDH-SB(21885) 大電RMDH-SB(21885)大電
1,198,000税込1,317,800
1セット(1000m×10本)
101日以内出荷
・業界トップクラスの細さと耐久性の両立を実現!・従来よりケーブル外径が小さいため、より配線スペースが狭い箇所での使用が可能!
その他【ロット】100m×10本種類FAケーブルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
awg26特集