カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VFF(1)
絞り込み
ブランド
  • オーナンバ(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1(1)
芯数(C)
  • 2(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1
  • 0.7(1)
  • 0.9(3)
  • 1.1(8)
  • 1.5(9)
  • 1.8(4)
  • 2(1)
  • 2.6(2)
  • 2.8(1)
  • 4.1(1)
  • 5.1(1)
  • 5.2(1)
  • 5.8(1)
  • 6.1(1)
  • 8.2(1)
  • 10.2(1)
  • 12.2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻 オーナンバビニル平形コ-ドVFFリ-ル巻オーナンバ
11,980税込13,178
1巻(100m)
6日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途定格は60℃ 、交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。絶縁抵抗(Ω)絶縁抵抗(20℃):5・km絶縁体厚さ(mm)1線心数2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
関連キーワード
vf線特集
  • 関連カテゴリ
  • VFF