カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 作業工具(8)
  • 清掃用品(7)
  • 制御機器(6)
  • 電動工具(6)
  • 家電(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ケルヒャー(12)
  • TRUSCO(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
  • 品川商工(3)
  • 三菱電機(2)
  • ヨシタケ(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • カメダデンキ(2)
  • ムサシインテック(2)
  • 泉精器製作所(1)
  • 昭和技研工業(1)
  • 清和工業(1)
  • ネグロス電工(1)
  • NOK(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv38」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1) ケルヒャー

    合成繊維フィルターバック10枚(CV30/1 CV38/1)

    ケルヒャー
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ホコリや砂などの乾いたゴミをより多く回収できます。 強度も高く、鋭利なゴミの回収にも適しています。
    トラスコ品番794-1960適合機種CV30/1、CV38/1幅(mm)300高さ(mm)70質量(g)395奥行(mm)470
  • ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ耐候性タイプ

    TRUSCO(70件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
  • ケーブルタイ標準タイプ TRUSCO

    ケーブルタイ標準タイプ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
  • TCVキャップ TRUSCO

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1セット(10個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工(19件のレビュー)
    789税込868
    1袋(50個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    809税込890
    1袋(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    清和工業(12件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質塩化ビニール
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ TRUSCO

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    TRUSCO
    7,898税込8,688
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。材質金属粉使用温度範囲(℃)-40~80
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    949税込1,044特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • TCVキャップ 品川商工

    TCVキャップ

    品川商工
    819税込901
    1袋(50個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。カラーバリエーション6色です。RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップに。最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1 ケルヒャー

    アップライト式バキュームクリーナー CV 38/1

    ケルヒャー
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    CV 38/1はアップライトタイプのケルヒャーのドライクリーナーです。握りやすいハンドルやお手入れが簡単な仕様なので、どなたでも使いやすいクリーナーです。ブラシヘッドは衝撃に強い素材、バンパーは柔らかい素材を採用しており、家具を傷つけません。また、ゴミがブラシに絡み付いた場合は、駆動ギアが空転してモーターの故障を防ぎます。また合成繊維フィルターバッグはペーパーフィルターバッグに比べ集塵力が高く1枚あたりの清掃面積は約2倍。交換の手間を省き、効率UPに貢献します。簡単なレバーで交換でき、チリやホコリが舞いません。メンテナンスも容易で、ホース内のゴミ詰まりやブラシに糸くず等が絡まった場合でも、簡単に取り除くことができます。
    質量(kg)梱包:12.1、アクセサリーを含まない:8.8容量(L)コンテナ:5.5電源(V)100 - 100 / 50 - 60Hz電源コード(m)12パイプサイズパイプ径:ID 35清掃幅(cm)38真空度(kPa)203mbar/ 20.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)66寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1220 x 390 x 320RoHS指令(10物質対応)対応吸引風量(L/s)47
  • Oリング 4C-V 大阪魂

    Oリング 4C-V

    大阪魂
    22,569税込24,826
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ケーブルタイ(耐候性タイプ) TRUSCO

    ケーブルタイ(耐候性タイプ)

    TRUSCO
    859税込945
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。材質耐候性ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(10m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度ケーブルタイ TRUSCO

    高強度ケーブルタイ

    TRUSCO
    749税込824
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
  • ケーブルタイ(50本入) TRUSCO

    ケーブルタイ(50本入)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1セット(50本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。仕様屋内用材質ナイロン66種類UL難燃性(94V-2)使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品特性難燃
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    62,980税込69,278
    1巻(10m)
    9日以内出荷
  • スイベルジョイント CV 昭和技研工業

    スイベルジョイント CV

    昭和技研工業
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    形状スイベルジョイント最高温度(℃)160材質(パッキン)フッ素ゴム材質鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
  • 水晶 片手8mm 紫雲石仕立 本絹頭房38 CV-008 神戸珠数店

    水晶 片手8mm 紫雲石仕立 本絹頭房38 CV-008

    神戸珠数店
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    神戸珠数店定番品お買い得品です。宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。澄んだ透明な美しさが魅力の天然水晶を使用しました。年齢を問わずお使いいただける商品です。見た目は通常の水晶と遜色ありませんが、穴の磨きや多少の内包物がメーカー通常商品と比べ劣るため、お求めやすい価格でご提供させていただいております。仕上がりは綺麗で使用上差し支えなく、メーカーでも人気のランクの商品です。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。□素材の特徴。・水晶。日本を代表する国石です。古くから精霊が宿る石とされ、霊石として神聖な儀式などに用いられてきました。その素晴らしい浄化作用からパワーストーンのなかでも特に万能的な存在として知られ、心身の活性化や潜在能力の開花、直感力や想像力の強化などに効果があるといわれています。・紫雲石。紫水晶の中でも紫色が薄く、ミルキータイプで白色の雲を描いたような模様が入っているものを呼びます。優しい見た目のとおり、「癒しの石」といわれ、落ち着きをもたらし不安を解消してくれる力を持つといわれています。また、忍耐力と温和な心を取り戻し気持ちを和らげてくれるともいわれています。
    用途数珠タイプ外箱:桐箱8寸種類正絹頭房(藤色)素材主玉:天然水晶/親玉:紫雲石/天玉:紫雲石
  • モーター保護フィルター 1枚入り ケルヒャー

    モーター保護フィルター 1枚入り

    ケルヒャー
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷
    バキュームクリーナー用モーター保護フィルター。 CV30/1Plus, CV38/1用。1枚入り
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    18,980税込20,878特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ローラーブラシ 赤 ケルヒャー

    ローラーブラシ 赤

    ケルヒャー
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    標準装備品のローラーブラシです。毛の硬さ:硬め。CV 38/1。
  • ローラーブラシ 黒 ケルヒャー

    ローラーブラシ 黒

    ケルヒャー
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    標準装備品のローラーブラシです。毛の硬さ:普通。CV 38/1。
  • モーター保護フィルター ケルヒャー

    モーター保護フィルター

    ケルヒャー
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。
    用途CV 30/1 Plus、CV 38/1に使用する事が出来るモーター保護フィルターです。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×92×23
  • サクションホース 内径32mm 2m ケルヒャー

    サクションホース 内径32mm 2m

    ケルヒャー
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    業務用アップライト式クリーナー用サクションホース。内径32mm。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
  • 布製フィルターバッグ ケルヒャー

    布製フィルターバッグ

    ケルヒャー
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    バキュームクリーナー用布製フィルターバッグ。1枚入り。水洗い可能(40℃まで)、繰り返し使用可能。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
  • HEPA 排気フィルター CV用 ケルヒャー

    HEPA 排気フィルター CV用

    ケルヒャー
    9,398税込10,338
    1個
    4日以内出荷
    HEPA フィルター 4。※ HEPA フィルターは 0.3 ミクロンのチリやホコリを 99.97%除去可能。数量 (個) :1、色:白、重量 (kg) :0.1、寸法(長さ×幅×高さ) (mm) :142 x 135 x 35。適合機種:CV 30/1 Plus、CV 38/1
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • 分割形電流センサ 三菱電機

    分割形電流センサ

    三菱電機
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~55(日平均温度35以下)最大使用電圧(V)AC460定格負担(VA)0.1
  • 抵抗付接地棒 ムサシインテック

    抵抗付接地棒

    ムサシインテック
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。高圧絶縁抵抗計による劣化診断やDC20700Vで行った。絶縁耐力試験後の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握り手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
    仕様【放電時間】残留電圧:DC25kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC25
  • ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所

    ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)

    泉精器製作所
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
    トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
  • ラチェットケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ラチェットケーブルカッター

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
    寸法(mm)235×90×35材質(本体)スチール質量(g)700材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    切断面を変形させずにきれいに切断できる。
    用途銅線専用全長(mm)160質量(g)155切断能力IV・CV線 38、VVF2.0mm×3心
  • 充電式ケーブルカッタ マキタ

    充電式ケーブルカッタ

    マキタ
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
    最大切断径(Φmm)50付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルトバッテリー容量(Ah)6.0バッテリーリチウムイオン(BL1860B)充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40長さ(mm)116
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    3,088税込3,397
    1袋(24個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 抵抗付接地棒 ムサシインテック

    抵抗付接地棒

    ムサシインテック
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    耐電圧試験後の残留電荷を、より安全に放電。IP-701G(MAX DC37kV)やDI-11N(MAX DC11kV)で行った直流電荷の放電作業に最適。抵抗内蔵のため、接触時のアークを最小限に抑え安全な作業。信頼性の高い高電圧用特殊抵抗を2×2配線で接続。本体は絶縁性の高く劣化の少ない塩化ビニール製で、握手と。放電部の間にバリアーを追加し、更に安全性が向上。運搬に便利な2分割式。2種類の先端電極(ネジ込み式)は現場に合わせ使用可能。運搬に便利な2分割式
    仕様【放電時間】残留電圧:DC40kV時/CVケーブル、□38mm3線一括100m:約1秒質量(kg)約0.8外形寸法(mm)L=610×Φ26ケーブル長(m)接地ケーブル:約3電圧(kV)最大放電:DC40
  • 掃除機用フィルターバッグ ケルヒャー

    掃除機用フィルターバッグ

    ケルヒャー
    3,598税込3,958
    1パック
    当日出荷から8日以内出荷
    ホコリや砂などの乾いたゴミの回収に適しています。
    幅(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ラチェットケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    33,980税込37,378
    1丁
    当日出荷
    手動では切断が困難だったCVケーブルなど、太いケーブルの切断が手動で容易に可能です。コンパクトで刃は堅牢なつくりになってます。
    用途狭い場所でのケーブル切断に。
  • デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    デジタルケーブルメジャー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
    用途デジタル式 ケーブル測長器セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)本体寸法(mm)93×39×173表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)