カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(2)
導体外径(Φmm)
  • 2.3
  • 0.54(8)
  • 0.7(26)
  • 0.75(4)
  • 0.9(13)
  • 1(5)
  • 1.1(17)
  • 1.2(6)
  • 1.35(5)
  • 1.5(20)
  • 1.8(23)
  • 1.9(8)
  • 2.4(12)
  • 3(15)
  • 3.1(5)
  • 3.6(10)
  • 4.4(8)
  • 5.5(5)
  • 7.3(6)
  • 9.3(5)
  • 23(4)
  • 色(1)
  • 色(1)
芯数(C)
  • 3(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 倉茂電工(2)
三ツ星・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3sq」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)三ツ星
18,980税込20,878
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.0材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 倉茂電工300V 耐ノイズ性耐油性シールド付倉茂電工
109,800税込120,780
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
電線 3sq特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF