カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • CV・CVT(6)
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(7)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(3)
  • 30(4)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.4
  • 1.1(4)
  • 1.35(4)
  • 1.5(4)
  • 1.8(13)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
  • 3.1(5)
  • 3.6(8)
  • 3.7(4)
  • 4.4(11)
  • 4.8(4)
  • 4.9(3)
  • 5.5(7)
  • 7(3)
  • 7.3(5)
  • 9.1(3)
  • 9.3(5)
  • 9.4(4)
  • 12(6)
  • 色カラー(1)
  • 色(5)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cv 14sq」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。
シース厚(mm)1.5シース色RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル定格電圧(V)600
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブルビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻(5m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷