カテゴリ
- 電気材料(5)
- 汎用ケーブル(4)
- FA用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(5)
シース色
カラー(4)
黒(3)
芯数(C)
- 1(3)
導体外径(Φmm)
- 2.4
- 1.2(4)
- 1.35(5)
- 1.6(4)
- 1.8(5)
- 2(3)
- 2.5(1)
- 3(5)
- 3.1(1)
- 3.6(5)
- 4.8(7)
- 6(5)
- 7.8(6)
- 10(5)
- 10.0(1)
- 13(5)
- 13.0(1)
- 16.1(4)
- 18.2(3)
- 20.7(3)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 300(4)
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「hiv」の検索結果

600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥79,980税込¥87,9781巻(300m)8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥66,980~税込¥73,678~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥93,980税込¥103,3781巻(300m)6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)75
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥71,980税込¥79,1781巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50