カテゴリ
- 電気材料(4)
- VVF・VVR(2)
- CV・CVT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(4)
芯数(C)
- 1(2)
- 2(4)
- 3(3)
- 4(2)
長さ(m)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 2.4
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.6(5)
- 1.8(4)
- 2(5)
- 2.5(2)
- 2.6(4)
- 3(10)
- 3.4(5)
- 3.6(6)
- 4.4(6)
- 4.8(3)
- 5.5(4)
- 7.3(3)
- 9.3(3)
- 12(2)
- 14.7(2)
- 17(2)
- 19(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
灰(2)
黒(2)
許容電流
- 33(2)
- 39(2)
- 44(2)
33・39・44
規格/略称
- 600V CV(2)
- VVR(1)
600V CV・VVR
ケーブル形状
- 丸型(1)
丸型
絶縁体色
- 白(1)
- 黒(1)
白・黒
ブランド
- 行田電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「vvr8」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。