曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR

600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル VVR - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
用途
電力用
シース色
灰
全60種類を絞り込む
芯数(C)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
内容量
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
芯数(C)
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82040309VVR14SQx2C1巻(10m)-21.45001.5
オープン¥22,980
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040318VVR1.6mmx2C1巻(100m)-20.81201.5
オープン¥52,980
¥52,980
¥58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040327VVR3.5SQx3C1巻(20m)-30.82201.5
オープン¥24,980
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040336VVR3.5SQx3C1巻(10m)-30.82201.5
オープン¥12,980
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040361VVR14SQx2C1巻(20m)-21.45001.5
オープン¥44,980
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040370VVR5.5SQx3C1巻(30m)-313201.5
オープン¥43,980
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040388VVR3.5SQx3C1巻(100m)-30.82201.5
オープン¥129,800
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040397VVR1.6mmx3C1巻(50m)-30.81501.5
オープン¥33,980
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040415VVR5.5SQx2C1巻(100m)-212451.5
オープン¥99,980
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040431VVR1.6mmx2C1巻(50m)-20.81201.5
オープン¥26,980
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040440VVR14SQx2C1巻(50m)-21.45001.5
オープン¥119,800
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040449VVR1.6mmx2C1巻(20m)-20.81201.5
オープン¥9,998
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040458VVR2.0mmx2C1巻(20m)-20.81551.5
オープン¥13,980
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040467VVR8SQx3C1巻(20m)-31.24251.5
オープン¥39,980
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040485VVR5.5SQx2C1巻(20m)-212451.5
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040501VVR2.0mmx2C1巻(50m)-20.81551.5
オープン¥34,980
¥34,980
¥38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040510VVR22SQx3C1巻(20m)-31.69751.6
オープン¥98,980
¥98,980
¥108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040519VVR8SQx2C1巻(20m)-21.23251.5
オープン¥26,980
¥26,980
¥29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040528VVR14SQx3C1巻(30m)-31.46651.5
オープン¥97,980
¥97,980
¥107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040580VVR3.5SQx3C1巻(50m)-30.82201.5
オープン¥59,980
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040589VVR5.5SQx3C1巻(20m)-313201.5
オープン¥28,980
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040607VVR5.5SQx3C1巻(10m)-313201.5
オープン¥14,980
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040616VVR1.6mmx3C1巻(20m)-30.81501.5
オープン¥13,980
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040625VVR14SQx3C1巻(20m)-31.46651.5
オープン¥64,980
¥64,980
¥71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040641VVR2.0mmx2C1巻(100m)-20.81551.5
オープン¥69,980
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040650VVR60SQx3C1巻(10m)-31.823201.9
オープン¥139,800
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040659VVR8SQx2C1巻(10m)-21.23251.5
オープン¥13,980
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040668VVR1.6mmx3C1巻(30m)-30.81501.5
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040677VVR8SQx2C1巻(50m)-21.23251.5
オープン¥67,980
¥67,980
¥74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040686VVR14SQx3C1巻(10m)-31.46651.5
オープン¥32,980
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040695VVR1.6mmx2C1巻(10m)-20.81201.5
オープン¥5,298
¥5,298
¥5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040738VVR1.6mmx3C1巻(100m)-30.81501.5
オープン¥67,980
¥67,980
¥74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040765VVR38SQx3C1巻(10m)-31.815901.8
オープン¥83,980
¥83,980
¥92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040790VVR5.5SQx3C1巻(50m)-313201.5
オープン¥71,980
¥71,980
¥79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040808VVR2.0mmx2C1巻(10m)-20.81551.5
オープン¥6,998
¥6,998
¥7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040817VVR22SQx3C1巻(30m)-31.69751.6
オープン¥149,800
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040826VVR1.6mmx3C1巻(10m)-30.81501.5
オープン¥6,798
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040835VVR5.5SQx2C1巻(30m)-212451.5
オープン¥29,980
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040851VVR8SQx3C1巻(10m)-31.24251.5
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040887VVR14SQx2C1巻(30m)-21.45001.5
オープン¥66,980
¥66,980
¥73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040905VVR5.5SQx2C1巻(50m)-212451.5
オープン¥49,980
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040930VVR5.5SQx2C1巻(10m)-212451.5
オープン¥9,998
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040939VVR8SQx2C1巻(30m)-21.23251.5
オープン¥39,980
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040957VVR22SQx3C1巻(10m)-31.69751.6
オープン¥49,980
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82040975VVR1.6mmx2C1巻(30m)-20.81201.5
オープン¥15,980
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82041009VVR2.0mmx2C1巻(30m)-20.81551.5
オープン¥19,980
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82041018VVR8SQx3C1巻(50m)-31.24251.5
オープン¥97,980
¥97,980
¥107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82041027VVR3.5SQx3C1巻(30m)-30.82201.5
オープン¥36,980
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82041045VVR8SQx3C1巻(30m)-31.24251.5
オープン¥58,980
¥58,980
¥64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
06177040VVR8SQx2C【ワケあり】1巻(20m)※理由あり(未使用・未開封)21.23251.5
オープン¥26,980
¥21,980
アウトレット
¥24,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする