カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCT(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 3.5(5)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(5)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(5)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 100(3)
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
導体外径(Φmm)
  • 2.5
  • 1.1(4)
  • 1.35(3)
  • 1.5(4)
  • 1.8(11)
  • 2.4(6)
  • 3(6)
  • 3.1(5)
  • 3.6(8)
  • 3.7(4)
  • 4.4(6)
  • 4.8(4)
  • 4.9(3)
  • 5.5(6)
  • 7.3(6)
  • 9.3(6)
  • 12(6)
  • 14.7(5)
  • 17(5)
  • 19(3)
シース色
  • シース色灰(3)
  • シース色黒(2)
ブランド
  • 富士電線工業(3)
  • 三ツ星(1)
  • 倉茂電工(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT22」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
  • VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    VCT ビニルキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(51件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1巻ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
    用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
  • 600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ 倉茂電工

    600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ

    倉茂電工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
    用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
関連キーワード
vct222 倉茂特集
  • 関連カテゴリ
  • VCT