カテゴリ
- 電気材料(10)
- VCT(8)
- VCTF(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(10)
シース色
灰(3)
黒(4)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(10)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(5)
- 15(1)
- 20(6)
- 25(1)
- 30(5)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(5)
- 55(1)
- 60(3)
- 65(1)
- 70(3)
- 75(1)
- 80(3)
- 85(1)
- 90(3)
- 100(6)
導体外径(Φmm)
- 2.5
- 0.7(1)
- 0.9(1)
- 1.1(20)
- 1.5(20)
- 1.6(2)
- 1.8(23)
- 2.2(2)
- 2.4(2)
- 2.7(3)
- 3.1(11)
- 3.4(3)
- 3.7(9)
- 4.1(2)
- 4.9(8)
- 5.1(2)
- 6.1(2)
- 7(4)
- 7.7(2)
- 10.2(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 富士電線工業(2)
- 三ツ星(2)
- 倉茂電工(4)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
富士電線工業・三ツ星・倉茂電工・JAPPY・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「vct2.0」の検索結果

VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
柔軟ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から12日以内出荷被覆材に高重合体のビニル材料を用いたビニルキャプタイヤケーブルで、耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途600V以下の移動用電気機器に付属する移動電線および配線などに使用されます。種類産業機械用ケーブル許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ハイプレンVCT531XX
倉茂電工¥41,980~税込¥46,178~1本(100m)3日以内出荷耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。用途電気機器内外への配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)0~105(可動時)/-30~105(固定時)全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨(固定時)/ケーブル外径の7.5倍以上(可動時)適合規格UL758、CSA C22.2No.210、電気用品安全法材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物撚り合線心を円形により合わせ材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000最低使用温度(℃)-30(固定時)、0(可動時)
600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥10,980~税込¥12,078~1巻(100m)5日以内出荷から94日以内出荷定格電圧(V)600全長(m)100種類産業機械用ケーブル材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル試験電圧(V/1分)AC3000定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線
ソフトVCT
倉茂電工¥2,598~税込¥2,858~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性ケーブルタイプVCT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)固定時/-40~60適合規格電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応