カテゴリ
- 電気材料(9)
- VCTF(4)
- VCT(5)
絞り込み
芯数(C)
- 2(7)
- 3(7)
- 4(6)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(6)
長さ(m)
- 10(7)
- 20(7)
- 30(5)
- 40(3)
- 50(4)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
シース色
灰(4)
黒(5)
導体外径(Φmm)
- 2.5
- 0.5(1)
- 0.54(1)
- 0.7(7)
- 0.75(1)
- 0.76(1)
- 0.9(11)
- 0.95(2)
- 1.1(33)
- 1.5(34)
- 1.8(28)
- 3.1(3)
- 3.7(2)
- 5(2)
- 5.6(3)
- 5.8(3)
- 6.6(2)
- 7(3)
- 7.4(2)
- 8.5(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 富士電線工業(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- JAPPY(1)
- 品川電線(3)
- エスコ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・JAPPY・品川電線・エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
SF VCTF 3.5X2C
品川電線¥11,980~税込¥13,178~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)9.4定格電圧(V)300許容電流(A)23色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
SF VCTF 3.5X3C
品川電線¥14,980~税込¥16,478~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数3ケーブルサイズ(SQ)3.5定格電圧(V)300色黒規格JIS色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤シールド無定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
SF VCTF 3.5X4C
品川電線¥18,980~税込¥20,878~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)4ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)11定格電圧(V)300許容電流(A)23色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白/(3)赤/(4)緑シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)235シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥59,980~税込¥65,978~1巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(20m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個翌日出荷から8日以内出荷用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。規格/略称2PNCTシース色黒定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)エチレンプロロピレンゴム絶縁体厚さ(mm)0.8最低使用温度(℃)固定:-40、移動:-25













![[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50460698-170331-02.jpg)