カテゴリ
- 電気材料(9)
- VCTF(5)
- VCT(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(9)
- 3(6)
- 4(6)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(8)
導体外径(Φmm)
- 2.5
- 0.7(11)
- 0.9(16)
- 0.95(4)
- 1.1(30)
- 1.5(30)
- 1.8(33)
- 1.9(1)
- 3.1(6)
- 3.7(3)
- 4.9(2)
- 5.8(2)
- 6.6(2)
- 7(2)
- 7.4(2)
- 9.1(2)
- 10.2(1)
- 11.6(1)
- 12.7(1)
- 15.2(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 10(6)
- 20(6)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(5)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(5)
シース色
カラー(1)
灰(7)
黒(2)
ブランド
- 富士電線工業(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 三ツ星(1)
- オーナンバ(1)
- JAPPY(1)
- 品川電線(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
富士電線工業・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・三ツ星・オーナンバ・JAPPY・品川電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「vctf2」の検索結果

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(100m)当日出荷から64日以内出荷規格/略称VCTFシース色灰定格電圧(V)300耐熱温度(℃)60全長(m)100色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHS材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルJIS規格JIS C 3306最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード
オーナンバ¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか4日以内出荷?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?3心電源コード用として絶縁体色、黒、白、緑がございます。?より耐熱性を要求される場合には、75℃、105℃タイプも製造可能です。用途?交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFシース色灰・白定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60 (HVCTFは75 )材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC準拠規格JIS C3306絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
SF VCTF 3.5X2C
品川電線¥7,998~税込¥8,798~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)3.5仕上外径(Φmm)9.4定格電圧(V)300許容電流(A)23色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)150シース厚(mm)1導体構成(本/mm)45/0.32導体外径(Φmm)2.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.24
ビニルキャブタイヤ丸形コード
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥12,980~税込¥14,278~1巻(100m)6日以内出荷用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応