Control Cable 1芯 0.38 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入Alpha Wire¥399,800税込¥439,780
1巻(30m)
7日以内出荷
Alpha Wire の高温 / 低温用ケーブルは、-55 ℃ ~ 200 ℃ の温度範囲で使用できますテフロンなどの高温素材に関するメーカーの専門知識により、制御及び電力用途での厳しい高温要件に適合する適切なケーブルを選択することができます。
仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:19/34 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:FEP●絶縁体:PTFE●導体材質:銅●導体抵抗:14 Ω●コード番号:187-1988色白全長(m)30芯数(C)1アズワン品番65-7418-17導体外径(Φmm)2.57導体公称断面積(mm2)0.33